noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M30 x 90 (12.9) 07000.300.090 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M30 x 90 (12.9)

SKU:

QFT6001208X

MPN:

07000.300.090

zł76.64

Bez podatku VAT

zł94.27

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    90mm

    EAN

    5036140302655

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    30mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    2

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    22mm

    Rozmiar gwintu

    M30

    Średnica nasady

    45mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9