noscriptQualfast SRUBY ZAOKRAGLONY LEBGNIAZDO 6-KATNE M4x10 07150.040.010 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY ZAOKRAGLONY LEBGNIAZDO 6-KATNE M4x10

SKU:

QFT6040208J

MPN:

07150.040.010

zł30.13

Bez podatku VAT

zł37.06

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    10mm

    EAN

    5036140030411

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M4

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9