zł4.04
Bez podatku VAT
zł4.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
UNC Thread BS1768
Grade 5 - Self-Colour
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 25 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 1/2 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 5 |