noscriptQualfast M10x16 HEX HEAD SET SCREW(GR-8.8) 01010.100.016 | Cromwell Tools

Qualfast

M10x16 HEX HEAD SET SCREW(GR-8.8)

SKU:

QFT6300010C

MPN:

01010.100.016

zł77.92

Bez podatku VAT

zł95.84

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These Hexagon Head set screws are ISO metric threaded, all with an M10 thread size and in varying lengths to suit your needs. Manufactured from Class 8.8 medium tensile strength carbon steel, quenched and tempered, the screws come with an as produced oiled finish (black) that provides some shelf life but no real corrosion protection in use. All screws possess a minimum proof load of 580 MPA.


    Features and Benefits
    • 'As produced' oiled finish (black) - Provides some shelf life but no real corrosion protection in use
    • Manufactured from Class 8.8 carbon steel for durability
    • Available in varying lengths all with an M10 thread size


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Engineering


    Standards
    • DIN 933
    • EN 24017
    • ISO 4017


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    16mm

    EAN

    8715492013804

    ECLASS Code

    23152114

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Ilość pudełek

    200

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Kształt nasady

    Sześciokątne

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M10

    UNSPSC Code

    31161620

    Ziarnistość:

    8.8