zł1.83
Bez podatku VAT
zł2.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Thread - Metric
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 60mm |
EAN | 8715492007650 |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 100 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M10 |
Standardy spełnione | DIN 931 ISO 4014 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 8.8 |