noscriptQualfast M20x60 HEX HEAD SET SCREW(GR-8.8) 01010.200.060 | Cromwell Tools

Qualfast

M20x60 HEX HEAD SET SCREW(GR-8.8)

SKU:

QFT6300020N

MPN:

01010.200.060

zł6.93

Bez podatku VAT

zł8.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    •Hexagon Head
    •ISO Metric Thread
    •Class 8.8 - Medium tensile Strength carbon steel, quenched and tempered
    •'As produced' oiled finish (black) - Provides some shelf life but no real corrosion protection in use
    •Min. Proof Load 580 MPA
    •DIN 933 / EN 24017 / ISO 4017


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    60mm

    EAN

    8715492015129

    ECLASS Code

    23152114

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Ilość pudełek

    25

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Kształt nasady

    Sześciokątne

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M20

    UNSPSC Code

    31161620

    Ziarnistość:

    8.8