zł29.22
Bez podatku VAT
zł35.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Metric Thread
Bright Zinc plated
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 25mm |
EAN | 5036140032804 |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 200 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Jasne wykończenie cynkowe. |
Rozmiar gwintu | M5 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 8.8 |