zł80.22
Bez podatku VAT
zł98.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Thread - Metric
Material - Stainless Steel A2
Minimum Grade - 50
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 30mm |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 100 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa materiału | A2 |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M5 |
Standardy spełnione | DIN 931 ISO 4014 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 70 |