noscriptQualfast M2 HEX NUT A2 (70) 51080.020.001 | Cromwell Tools

Qualfast

M2 HEX NUT A2 (70)

SKU:

QFT6400190J

MPN:

51080.020.001

zł12.22

Bez podatku VAT

zł15.03

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Grade A2 Qualfast® fasteners are constructed from an Austenitic grade of stainless steel, which has an exceptionally high resistance to corrosion, with the exception of harsh industrial and marine conditions. ISO metric threaded.


    Features and Benefits
    • Delivers oxidation resistance up to 850°C
    • Displays excellent resistance to nitric acid and similar oxidising chemicals
    • Greatly strengthened when heavily cold worked
    • Handles temperatures down to -250°C


    Typical Applications
    • Automotive
    • Aircraft construction
    • Industrial machines and equipment


    Standards
    • EN 24032


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    ECLASS Code

    23110701

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Ilość pudełek

    500

    Kierunek gwintu

    Prawe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M2

    Standardowy gwint

    Metryczny

    UNSPSC Code

    31161727

    Ziarnistość:

    70