zł8.44
Bez podatku VAT
zł10.38
Z VAT
29 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaciski śrubowe do dużych obciążeń wykonane zgodnie z normą DIN 3017, są specjalnie zaprojektowane tak, aby można było uzyskać szczególnie duże naprężenie taśmy w celu uszczelnienia układów o podwyższonym/ obniżonym ciśnieniu, wykonane ze stalowymi lub plastikowymi wzmocnieniami, mają dużą twardość.
Wzmocnione pętle wytrzymują znacznie wyższe momenty zaciskowe, a mechanicznie blokowane zamknięcie nie ma miejsc spawanych i przez to nie jest narażone na korozję stykową.
Mostek zapewnia optymalną ochronę węża, a wytrzymała taśma z zaokrąglonymi brzegami chroni przed skaleczeniami i/lub uszkodzeniami powierzchni węża. Stal nierdzewna.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przemysłowy zacisk śrubowy |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322776 |
Klasa materiału | A2 |
Liczba w opakowaniu | 5 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Metoda mocowania | Rozmiar głowicy śruby 8mm |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Pojemność | 21 - 23mm |
Standardy spełnione | DIN 3017 |
Szerokość pasma | 18mm |
UNSPSC Code | 31162906 |