noscriptMatlock OBEJMY WYSOKOWYDAJNE ZESTALI 40-43mm W2 . | Cromwell Tools

Matlock

OBEJMY WYSOKOWYDAJNE ZESTALI 40-43mm W2

SKU:

MTL6629080K

MPN:

.

zł9.49

Bez podatku VAT

zł11.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaciski śrubowe do dużych obciążeń wykonane zgodnie z normą DIN 3017, są specjalnie zaprojektowane tak, aby można było uzyskać szczególnie duże naprężenie taśmy w celu uszczelnienia układów o podwyższonym/ obniżonym ciśnieniu, wykonane ze stalowymi lub plastikowymi wzmocnieniami, mają dużą twardość.
    Wzmocnione pętle wytrzymują znacznie wyższe momenty zaciskowe, a mechanicznie blokowane zamknięcie nie ma miejsc spawanych i przez to nie jest narażone na korozję stykową.
    Mostek zapewnia optymalną ochronę węża, a wytrzymała taśma z zaokrąglonymi brzegami chroni przed skaleczeniami i/lub uszkodzeniami powierzchni węża. Stal nierdzewna.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przemysłowy zacisk śrubowy

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322837

    Klasa materiału

    304 A2

    Liczba w opakowaniu

    5

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    Rozmiar głowicy śruby 10mm

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Pojemność

    40 - 43mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    20mm

    UNSPSC Code

    31162906