zł3.22
Bez podatku VAT
zł3.96
Z VAT
18 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Samohamowny zacisk ślimakowy. Precyzyjnie wykonany z najlepszych brytyjskich stali zgodnie z normą BS 5315.
Cynkowanie z pasywacją celem uzyskania podwójnej ochrony. Do zastosowań w motoryzacji, instalacjach gazowych, wodno kanalizacyjnych oraz w rolnictwie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Standardowa klamra do węża |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140240162 |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Stal miękka |
Metoda mocowania | sześciokątny płaski 7mm A/F |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowane na czarno |
Pojemność | 50 - 70mm |
Standardy spełnione | DIN 3017 |
Szerokość pasma | 12mm |
UNSPSC Code | 31162906 |
Wymiary | 3 |