Matlock

10mm (OPEN) TERRY TYPE TOOL CLIP BZP

SKU:

MTL6621010K

MPN:

.

zł93.34

Bez podatku VAT

zł114.81

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    O-clip kleszcze sÄ... przeznaczone do szybkiego zamykania okrÄ...głych zacisków zapewniajÄ...cych pozytywne zabezpieczenia gwarancyjne. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej i hartowane indukcyjnie, szlifowane i polerowane szczęki. Uchwyty powleczone powłokÄ... winylowÄ.... Długość całkowita: 200mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    0.376mm

    • Typ:

    Typ otwarty

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140252035

    ECLASS Code

    23130107

    Ilość pudełek

    1

    Materiał

    Stal sprężynowa

    Szerokość

    6.35mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wykończenie powierzchni

    Jasne wykończenie cynkowe.

    Wymiary

    10mm

    Wymiary centrów otworów mocujących

    8-BA

    Wysokość

    13.1mm