zł1.28
Bez podatku VAT
zł1.57
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
O-clip kleszcze sÄ... przeznaczone do szybkiego zamykania okrÄ...gÅych zacisków zapewniajÄ...cych pozytywne zabezpieczenia gwarancyjne. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej i hartowane indukcyjnie, szlifowane i polerowane szczÄki. Uchwyty powleczone powÅokÄ... winylowÄ.... DÅugoÅÄ caÅkowita: 200mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 0.508mm |
• Typ: | Typ otwarty |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140252066 |
ECLASS Code | 23130107 |
Ilość pudełek | 1 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Szerokość | 9.53mm |
UNSPSC Code | 31162906 |
Wykończenie powierzchni | Jasne wykończenie cynkowe. |
Wymiary | 20mm |
Wymiary centrów otworów mocujących | 4-BA |
Wysokość | 26.9mm |