noscriptMatlock 50mm (OPEN) TERRY TYPE TOOL CLIP BZP . | Cromwell Tools

Matlock

50mm (OPEN) TERRY TYPE TOOL CLIP BZP

SKU:

MTL6621080K

MPN:

.

zł5.08

Bez podatku VAT

zł6.25

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    O-clip kleszcze sÄ... przeznaczone do szybkiego zamykania okrÄ...głych zacisków zapewniajÄ...cych pozytywne zabezpieczenia gwarancyjne. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej i hartowane indukcyjnie, szlifowane i polerowane szczęki. Uchwyty powleczone powłokÄ... winylowÄ.... Długość całkowita: 200mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    1.02mm

    • Typ:

    Typ otwarty

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140252103

    ECLASS Code

    23130107

    Ilość pudełek

    10

    Materiał

    Stal sprężynowa

    Szerokość

    12.7mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wykończenie powierzchni

    Jasne wykończenie cynkowe.

    Wymiary

    50mm

    Wymiary centrów otworów mocujących

    4-BA

    Wysokość

    61.12mm