zł97.10
Bez podatku VAT
zł119.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Slotted Pan Head
Metric
DIN 85
Material - Stainless Steel A2
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 30mm |
Funkcje jazdy | Wszczelinowane |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Pan |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M6 |
UNSPSC Code | 31161504 |
Wiodący standard | DIN 85 |
Ziarnistość: | 316 |