noscriptEclipse Magnetics E754NEO/C DEEP POT NEODYMIUM MAGNET 16mmx20mm (2) E754NEO/C | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E754NEO/C DEEP POT NEODYMIUM MAGNET 16mmx20mm (2)

SKU:

ECL5530354D

MPN:

E754NEO/C

zł74.10

Bez podatku VAT

zł91.14

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes dwubiegunowy głęboki garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    20mm

    EAN

    5012095612629

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    E754NEO

    Siła ciągnięcia

    15g/cm³

    Średnica

    16mm

    UNSPSC Code

    31380000