noscriptEclipse Magnetics NH240 NEO-HOLD GRIPPING MAGNET | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

NH240 NEO-HOLD GRIPPING MAGNET

SKU:

ECL5530523D

zł155.90

Bez podatku VAT

zł191.76

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A high power gripping magnet achieved by two poles close together on one face. Thus a greater holding power is created, more than a pot or button magnet of a similar size. Ideal for confined work areas where more holding power is required.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes na garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    25mm

    EAN

    5012095492283

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    NH240

    Rozmiar gwintu

    M6

    Siła ciągnięcia

    25g/cm³

    Średnica

    25.4mm

    UNSPSC Code

    31380000