zł9.92
Bez podatku VAT
zł12.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These ISO metric threaded 'T' type locking nuts are ideal for general purpose fastening and locking of your desired fasteners. Available in a variety of sizes and manufactured from A2 stainless steel, the hexagon full nuts are complete with a nylon insert for maximum securing action.
Features and Benefits
• Available in a variety of thread sizes to suit your needs
• Nylon insert holds its thread for a firm hold on the fastener
• Manufactured from A2 stainless steel making for a highly durable product
• Prevailing torque type nuts resist self loosening even when under vibratory forces
Typical Applications
• DIY
• Engineering
• Construction
Standards
• DIN 985
• ISO 10511
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rodzaj nakrętki | Nylonowy wkład |
Rozmiar gwintu | M3 |
UNSPSC Code | 31161716 |
Ziarnistość: | 316 |