noscriptQualfast M8 LOCKNUT N/M INSERT A2METALFORM 51730.080.001 | Cromwell Tools

Qualfast

M8 LOCKNUT N/M INSERT A2METALFORM

SKU:

QFT6400600L

MPN:

51730.080.001

zł34.42

Bez podatku VAT

zł42.34

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These ISO metric threaded 'T' type locking nuts are ideal for general purpose fastening and locking of your desired fasteners. Available in a variety of sizes and manufactured from A2 stainless steel, the hexagon full nuts are complete with a nylon insert for maximum securing action.


    Features and Benefits
    • Available in a variety of thread sizes to suit your needs
    • Nylon insert holds its thread for a firm hold on the fastener
    • Manufactured from A2 stainless steel making for a highly durable product
    • Prevailing torque type nuts resist self loosening even when under vibratory forces


    Typical Applications
    • DIY
    • Engineering
    • Construction


    Standards
    • DIN 985
    • ISO 10511


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kierunek gwintu

    Prawe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rodzaj nakrętki

    Nylonowy wkład

    Rozmiar gwintu

    M8

    UNSPSC Code

    31161716

    Ziarnistość:

    316