noscriptQualfast NITY ALUMINIOWE 4.8x16mm(PUDELKO-4000) . | Cromwell Tools

Qualfast

NITY ALUMINIOWE 4.8x16mm(PUDELKO-4000)

SKU:

QFT6445196F

MPN:

.

zł732.05

Bez podatku VAT

zł900.42

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Dome Head
    For all applications of blind riveting. Aluminium rivet head with steel mandrel. Medium strength, use with aluminium and where rust is a problem. Select grip based on thickness of material to be riveted.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    16mm

    EAN

    5036140245747

    Ilość pudełek

    4000

    Kształt nasady

    Głowica kopułowa

    Materiał

    aluminium

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Średnica nitu

    4.8mm

    UNSPSC Code

    31162200