zł211.87
Bez podatku VAT
zł260.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Case hardened bright zinc plated thread forming countersunk screws for plastic.
Manufactured to DIN 7500.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Długość | 10mm |
EAN | 4044521146935 |
Funkcje jazdy | Pozi |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 1 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rozmiar gwintu | M4 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Wiodący standard | DIN 7500 |