zł30.37
Bez podatku VAT
zł37.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Carbon Steel. Self-Colour.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 40mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Rozmiar gwintu | 3 |
UNSPSC Code | 31163201 |
Wiodący standard | DIN 1481 |