noscriptSpax 4.5x30 SPAX POZI CSK WOODSCREW YELLOW-ZP (200) 4003530006906 | Cromwell Tools

Spax

4.5x30 SPAX POZI CSK WOODSCREW YELLOW-ZP (200)

SKU:

SPX6350129G

MPN:

4003530006906

zł83.80

Bez podatku VAT

zł103.07

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Yellow Zinc-Plated
    The 4 CUT point bores into wood and divides the fibres, while the deep thread with ground serrations drive the screw on preventing the wood from splitting. The head can be driven home flush with the wood surface quickly and easily in all varieties of materials: hard or soft wood, plastics or thin sheet metal.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Spax

    Długość

    30in.

    EAN

    4003530006906

    ECLASS Code

    23110111

    Funkcje jazdy

    Pozi

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowany Żółty Pasywowany

    Rozmiar gwintu

    4.5mm

    UNSPSC Code

    31161508