zł122.70
Bez podatku VAT
zł150.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Yellow Zinc-Plated
The 4 CUT point bores into wood and divides the fibres, while the deep thread with ground serrations drive the screw on preventing the wood from splitting. The head can be driven home flush with the wood surface quickly and easily in all varieties of materials: hard or soft wood, plastics or thin sheet metal.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Spax |
Długość | 35in. |
EAN | 4003530007019 |
ECLASS Code | 23110111 |
Funkcje jazdy | Pozi |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany Żółty Pasywowany |
Rozmiar gwintu | 5mm |
UNSPSC Code | 31161508 |