noscriptKennedy 1/2" x 1.1/4" IMPERIAL DOWEL PINS | Cromwell Tools

Kennedy

1/2" x 1.1/4" IMPERIAL DOWEL PINS

SKU:

KEN6508140K

zł4.83

Bez podatku VAT

zł5.94

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
    Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
    Tolerances:
    All sizes = +0.001” +0.003”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140011786

    Ilość pudełek

    100

    Materiał

    Stal

    Rozmiar gwintu

    1/2mm

    UNSPSC Code

    31163203

    Wiodący standard

    DIN 6325