noscriptKennedy KOLKI STALOWE 1/2" x 4" | Cromwell Tools

Kennedy

KOLKI STALOWE 1/2" x 4"

SKU:

KEN6508520K

zł20.86

Bez podatku VAT

zł25.66

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
    Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
    Tolerances:
    All sizes = +0.001” +0.003”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140011878

    Ilość pudełek

    100

    Materiał

    Stal

    Rozmiar gwintu

    1/2mm

    UNSPSC Code

    31163203

    Wiodący standard

    DIN 6325