noscriptKennedy KOLKI STALOWE 3/8" x 1" | Cromwell Tools

Kennedy

KOLKI STALOWE 3/8" x 1"

SKU:

KEN6507500K

zł2.80

Bez podatku VAT

zł3.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
    Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
    Tolerances:
    All sizes = +0.001” +0.003”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140011649

    Materiał

    Stal

    Rozmiar gwintu

    3/8mm

    UNSPSC Code

    31163203

    Wiodący standard

    DIN 6325