zł34.01
Bez podatku VAT
zł41.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z ocynkowanej maszynowej i hartowanej stali niskowęglowej i odporne na rdzę i korozję
Zawartość: Śruby:
M4 x 12 - x10,
M4 x 20 - x10,
M5 x 16 - x10,
M5 x 25 - x10,
M6 x 20 - x10,
M6 x 30 - x10,
M8 x 25 - x5,
M8 x 40 - x5,
M10 x 16 - x5,
M10 x 40 - x5.
Nakrętki:
M4 - x20,
M5 - x20,
M6 - x20,
M8 - x10,
M10 - x10,
Podkładki:
M4 - x20,
M5 - x20,
M6 - x20,
M8 - x10,
M10 - x10.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Przeciętna ilość: | 240 |
Brand | Senator |
EAN | 5036140245822 |
ECLASS Code | 23119090 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rodzaj produktu | Zestaw nakrętek i podkładek |
UNSPSC Code | 31162313 |
Wymiary | M10 M10 x 16mm M10 x 40mm M4 M4 x 12mm M4 x 20mm M5 M5 x 16mm M6 M8 M8 x 25mm M8 x 40mm |