zł475.40
Bez podatku VAT
zł584.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Montaż drewnianych elewacji Montaż podłóg drewnianych i tarasów Montaż podsufitów i innych elementów wykończeniowych dachu |
Brand | Rawl |
Długość | 63mm |
Dodatkowe funkcje: | Płynne uwalnianie |
EAN | 5906675225753 |
Ilość pudełek | 3300 |
Materiał | Wkładki metalowe |
Materiał podstawowy | Drewno Płyta wiórowa Sklejka |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
Rodzaj produktu | Gwoździe z papieru R-DPG |
Screw Size | 2.8x63mm |
Średnica otworu | 2.8mm |
UNSPSC Code | 31163200 |