zł147.30
Bez podatku VAT
zł181.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Size: 2.8 x 51mm.
Pack size: 1100.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Montaż drewnianych elewacji Montaż podsufitów i innych elementów wykończeniowych dachu |
Brand | Rawl |
Długość | 51mm |
Dodatkowe funkcje: | Płynne uwalnianie |
EAN | 5010445004421 |
Ilość pudełek | 1100 |
Materiał | Wkładki metalowe |
Materiał podstawowy | Drewno Sklejka |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
Rodzaj produktu | Gwoździe z papieru R-DPG |
Screw Size | 2.8x51mm |
Średnica otworu | 2.8mm |
UNSPSC Code | 31163200 |