zł4.78
Bez podatku VAT
zł5.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hexagon Head Bolt
Inch:UNF
Steel (Self Colour) - Grade 5
BS1768 - DIN 931
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | UNF (Federacja Związków |
Ilość pudełek | 10 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 7/16 |
Standardy spełnione | BS 1768 DIN 931 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 5 |