zł10.49
Bez podatku VAT
zł12.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
BSW Thread BS1083 Grade R - Self-Colour
High grade Alloy Steel to BS EN ISO 898 Grade 8.8. Suitable for all high tension applications. DIN 933.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Thomas Smith Fasteners |
Długość | 2.1/2 calamm |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 100 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 5/16 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 8.8 |