noscriptThomas Smith Fasteners 5/8BSWx4 HEX HEAD SET GRADE-R | Cromwell Tools

Thomas Smith Fasteners

5/8BSWx4 HEX HEAD SET GRADE-R

SKU:

CTL6310869C

zł92.79

Bez podatku VAT

zł114.13

Z VAT

NA STANIE (48)

    Przegląd

    BSW Thread BS1083 Grade R - Self-Colour
    High grade Alloy Steel to BS EN ISO 898 Grade 8.8. Suitable for all high tension applications. DIN 933.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Thomas Smith Fasteners

    Długość

    4in.mm

    ECLASS Code

    23152114

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Ilość pudełek

    10

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Kształt nasady

    • Sześciokątna głowica

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    5/8

    UNSPSC Code

    31161620

    Ziarnistość:

    8.8