noscriptQualfast M12x60 HEX HEAD SET SCREW BZP(GR-8.8) 19mm 01210.120.060 | Cromwell Tools

Qualfast

M12x60 HEX HEAD SET SCREW BZP(GR-8.8) 19mm

SKU:

QFT6301058J

MPN:

01210.120.060

zł1.89

Bez podatku VAT

zł2.32

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    These metric threaded hexagon head set screws all possess an M12 thread size and varying lengths. Manufactured from grade 8.8 medium tensile strength carbon steel, each fastener has a Bright Zinc Plating (BZP) and a minimum proof load of 580 MPA.


    Features and Benefits
    • Manufactured from steel for optimum durability and longevity
    • Bright Zinc Plating (BZP) further protects the product from corrosion as well as wear and tear
    • Available in a range of metric sizes with varying lengths, all with an M12 thread size
    • Hexagon head set screws have optimum loadability due to their deep heads


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Engineering


    Standards
    • DIN 933
    • EN 24017
    • ISO 4017


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    60mm

    EAN

    5036140033290

    ECLASS Code

    23152114

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Ilość pudełek

    100

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Kształt nasady

    • Sześciokątna głowica

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Jasne wykończenie cynkowe.

    Rozmiar gwintu

    M12

    UNSPSC Code

    31161620

    Ziarnistość:

    8.8