zł3.18
Bez podatku VAT
zł3.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
•Hexagon Head
•ISO Metric Thread
•Class 8.8 - Medium tensile Strength carbon steel, quenched and tempered
•'As produced' oiled finish (black) - Provides some shelf life but no real corrosion protection in use
•Min. Proof Load 580 MPA
•DIN 933 / EN 24017 / ISO 4017
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 25mm |
EAN | 8715492014429 |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 100 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Sześciokątne |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M14 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 8.8 |