noscriptQualfast M16x65 HEX HEAD SET SCREW(GR-8.8) 01010.160.065 | Cromwell Tools

Qualfast

M16x65 HEX HEAD SET SCREW(GR-8.8)

SKU:

QFT6300016S

MPN:

01010.160.065

zł6.14

Bez podatku VAT

zł7.55

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    •Hexagon Head
    •ISO Metric Thread
    •Class 8.8 - Medium tensile Strength carbon steel, quenched and tempered
    •'As produced' oiled finish (black) - Provides some shelf life but no real corrosion protection in use
    •Min. Proof Load 580 MPA
    •DIN 933 / EN 24017 / ISO 4017


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    65mm

    EAN

    8715492014702

    ECLASS Code

    23152114

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Ilość pudełek

    25

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Kształt nasady

    Sześciokątne

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M16

    UNSPSC Code

    31161620

    Ziarnistość:

    8.8