zł22.32
Bez podatku VAT
zł27.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These hexagon head set screws all possess an M6 thread size and are ISO metric threaded. Manufactured from Grade 8.8 steel with a plain finish, each product has a minimum proof load of 580 MPA and vary in length to suit your needs.
Features and Benefits
• Manufactured from durable class 8.8 steel for durability
• Class 8.8 steel is a medium tensile strength carbon steel, quenched and tempered
• 'As produced' oiled finish (black) - Provides some shelf life but no real corrosion protection in use
• Available in various lengths to suit your exact requirements
Typical Applications
• DIY
• Construction
• Industrial
Standards
• DIN 933
• EN 24017
• ISO 4017
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 10mm |
EAN | 8715492013224 |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 200 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Sześciokątne |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M6 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 8.8 |