zł3.49
Bez podatku VAT
zł4.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Metric Thread ISO 4017
Steel Hot dip galvanised
Class 8.8
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 40mm |
EAN | 8715492410245 |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 100 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Cynkowane ogniowo |
Rozmiar gwintu | M12 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 8.8 |