noscriptQualfast M12x75 HEX HEAD SET SCREW BZP(GR-8.8) 01210.120.075 | Cromwell Tools

Qualfast

M12x75 HEX HEAD SET SCREW BZP(GR-8.8)

SKU:

QFT6301059B

MPN:

01210.120.075

zł3.67

Bez podatku VAT

zł4.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    These metric threaded hexagon head set screws all possess an M12 thread size and varying lengths. Manufactured from grade 8.8 medium tensile strength carbon steel, each fastener has a Bright Zinc Plating (BZP) and a minimum proof load of 580 MPA.


    Features and Benefits
    • Manufactured from steel for optimum durability and longevity
    • Bright Zinc Plating (BZP) further protects the product from corrosion as well as wear and tear
    • Available in a range of metric sizes with varying lengths, all with an M12 thread size
    • Hexagon head set screws have optimum loadability due to their deep heads


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Engineering


    Standards
    • DIN 933
    • EN 24017
    • ISO 4017


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    75mm

    EAN

    8715492030825

    ECLASS Code

    23152114

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Ilość pudełek

    50

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Kształt nasady

    • Sześciokątna głowica

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Jasne wykończenie cynkowe.

    Rozmiar gwintu

    M12

    UNSPSC Code

    31161620

    Ziarnistość:

    8.8