zł4.95
Bez podatku VAT
zł6.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Metric Thread
ISO Metric - BZP
DIN933 & DIN931.
Grade 10.9 Zinc Plated.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Długość | 45mm |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 50 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Jasne wykończenie cynkowe. |
Rozmiar gwintu | M14 |
Standardy spełnione | DIN931 DIN933 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 10.9 |