Qualfast

M5x40 HEX HEAD SET SCREW A2(GR-70)

SKU:

QFT6302605N

MPN:

51010.050.040

zł26.65

Bez podatku VAT

zł32.78

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These metric threaded hexagon head set screws are ideal for general purpose engineering work. Manufactured from A2 stainless steel, the products are available in a range of sizes and are Grade 50 minimum.


    Features and Benefits
    • Manufactured from A2 stainless steel making for a robust product
    • Hexagon head design reduces the likelihood of tampering, as a socket and ratchet combination is needed to loosen the screws
    • Available in a host of sizes to suit your application


    Typical Applications
    • Engineering
    • Construction


    Standards
    • DIN 933
    • ISO 4017


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    40mm

    ECLASS Code

    23152114

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    A2

    Kształt nasady

    • Sześciokątna głowica

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M5

    UNSPSC Code

    31161620

    Ziarnistość:

    70