zł26.43
Bez podatku VAT
zł32.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Thread - Metric
Material - Steel
Class 8.8
Zinc Plated
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 120mm |
EAN | 8715492025043 |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 100 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Jasne wykończenie cynkowe. |
Rozmiar gwintu | M6 |
Standardy spełnione | DIN 931 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 8.8 |