Qualfast

M6x70 HEX HEAD SET SCREW BZP(GR-8.8)

SKU:

QFT6301036J

MPN:

01210.060.070

zł0.86

Bez podatku VAT

zł1.06

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    These ISO Metric Threaded set screws are available in metric sizes, all with an M6 thread size. Manufactured from grade 8.8 steel, each product is finished with a BZP (Bright Zinc Plating) and meets all necessary industry standards and has a minimum proof load of 580 MPA.


    Features and Benefits
    • Manufactured from grade 8.8 steel for optimum durability and strength
    • Set screws are ideal for multi-purpose and effective fastening
    • Available in a range of lengths to suit your specific needs
    • Bright Zinc Plating (BZP) bolsters resistance to corrosion as well as wear and tear


    Typical Applications
    • DIY
    • Engineering
    • Construction


    Standards
    • EN 24017
    • ISO 4017
    • DIN 933


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    70mm

    EAN

    5036140032965

    ECLASS Code

    23152114

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Ilość pudełek

    200

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Kształt nasady

    • Sześciokątna głowica

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Jasne wykończenie cynkowe.

    Rozmiar gwintu

    M6

    UNSPSC Code

    31161620

    Ziarnistość:

    8.8