zł3.44
Bez podatku VAT
zł4.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These metric threaded hexagon head set screws are ideal for general purpose engineering work. Manufactured from A2 stainless steel, the products are available in a range of sizes and are Grade 50 minimum and all have a thread size of M8.
Features and Benefits
• Manufactured from A2 stainless steel making for a robust product
• Hexagon head design reduces the likelihood of tampering, as a socket and ratchet combination is needed to loosen the screws
• Available in a host of sizes to suit your application
Typical Applications
• Engineering
• Construction
Standards
• DIN 933
• ISO 4017
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 90mm |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 50 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa materiału | A2 |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M8 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 50 |