zł14.61
Bez podatku VAT
zł17.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
UNF
Steel
Plain
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
ECLASS Code | 23110701 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 50 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 3/4 |
UNSPSC Code | 31161727 |
Ziarnistość: | 8 |