zł319.44
Bez podatku VAT
zł392.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Imperial
BSF (British Fine Standard)
BS ≈1083 (1965)
Material Steel
Class ≥6
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
ECLASS Code | 23110701 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 100 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 5/16 |
UNSPSC Code | 31161727 |
Ziarnistość: | A |