zł11.04
Bez podatku VAT
zł13.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zinc-Plated.
Metric - conform to DIN 934.
BSW - conform to DIN 970.
UNC - conform to DIN 971.
UNF - conform to DIN 555.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
ECLASS Code | 23110701 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 25 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rozmiar gwintu | 5/8 |
UNSPSC Code | 31161727 |
Ziarnistość: | 8 |