zł68.18
Bez podatku VAT
zł83.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Grade 8 steel, bright zinc-plated. Serrated or plain face flange.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
ECLASS Code | 23110701 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 100 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rozmiar gwintu | M12 |
UNSPSC Code | 31161727 |
Ziarnistość: | 8 |