Matlock

OBEJMY ZACISKOWE MINICYNK 10-12mm

SKU:

MTL6628090K

MPN:

.

zł1.85

Bez podatku VAT

zł2.28

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaciski ze śrubą i nakrętką wykonane ze węglowej zabezpieczonej przez cynkowanie.
    Idealne w zastosowaniu do przewodów paliwowych i węży o małej średnicy.
    Śruba 7 mm A/F, maksymalny moment zaciskowy 1,2 Nm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Mini klips

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322356

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Stal miękka

    Metoda mocowania

    sześciokątny płaski 7mm A/F

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Pojemność

    10 - 12mm

    Standardy spełnione

    DIN 2393

    Szerokość pasma

    9mm

    UNSPSC Code

    31162906